※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

330x230x230mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50429916 品番EA925CE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×230×230 付属品ショルダーベルト エスコ品番EA925CE-3 寸法(mm)330×230×230(H) 材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする