プラスチックルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50430459 品番G40-1471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170

大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。

種別W型 材質アクリル樹脂 寸法(mm)52×114×8.5 口径(Φmm)大:44、小:17 倍率(大)3×、(小)6×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする