ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 恒温水槽/恒温装置
恒温水そう(ウォーターバス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430538
品番
G40-2657-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,500
販売価格(税別)
¥
55,000
バスケットに入れる
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別
E-1
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5〜95
内寸(mm)
Φ160×90
ヒーター(W)
400