ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
魚網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50430565
品番
G40-3244-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品
網破れ防止保護カバー
種別
FN-100S
寸法(mm)
【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590〜1000(伸縮式)
材質(柄部)
アルミ
材質(網)
ナイロン