BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの スプリングコレット
メガマイクロチャック用コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50431491
品番
NBC3S-0.8
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合本体
MEGA3S
全長(mm)
18.8
外径(Φmm)
6.06
把握径(Φmm)
0.8
把握範囲(mm)
0.75〜0.85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。