児童用酸素モニタ 検ちゃん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50431737 品番N65-9307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。

付属品酸素センサ(TDO-01用)6個 種別TDO-01 寸法(mm)約121×43×24 電源単4乾電池2個(別売) 測定対象気体酸素(O2) 測定範囲(%)10.0〜50(10.0%以下は、誤差が大きくなります) ケーブル長(mm)約450 分解能(%)0.1
注意
※センサは、一度セットすると消費が進み、途中で止めることはできません。
※高濃度測定には条件があります。

商品説明動画

N65-9307 児童用酸素モニタ<セッティング方法>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする