BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの タップホルダ
メガシンクロタッピングホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホルダ長さL(mm)
100
適合本体
MGT6
注文コード
50431997
品番
MGT6-M6U1/4-100
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ホルダ長さL・適合本体・全長L2
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MGT6
適合本体
MGT6
寸法D(Φmm)
16
タッピング能力
●メートル:M6、l:37●ユニファイ:U1/4、l:37
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
4.5
長さH(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
100