コイル巻線器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50432044 品番P70-4145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電磁石用のコイルや磁気センサ用のコイル、細いエナメル線を数百回もきれいに巻いていくのは、とても大変な作業です。このコイル巻線器を使えば、巻数はカウンターに表示され、ハンドルを回せばとても簡単にきれいな密巻きコイルが作れます。
コイル巻線器にお使いいただけるナリカ製のエナメル線:P70-2250-02 エナメル線 Φ0.2mmx100m、P70-2250-03 エナメル線 Φ0.32mmx100m、P70-2250-04 エナメル線 Φ0.4mmx100m、P70-2250-05 エナメル線 Φ0.5mmx100m、P70-2250-06 エナメル線 Φ0.6mmx100m

付属品ボビン(内径7mm)10個 仕様巻き数カウンター:0〜9999(メカニカルカウンター) その他巻き戻り防止機構搭載 材質(本体)アクリル樹脂 適合ボビン巻取ホビン:内径7mm以上、巻出ボビン:直径103mm、厚み22mm、内径5mm以上
注意
※コイル巻線器は内径7mm以上のボビンに使用できます。内径の大きいボビンを使用される場合は、巻線器の軸とボビンの間にスペーサー等を入れてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする