ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
直流電圧計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432139
品番
A05-7010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DV-3N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-1〜+3V、-5〜+15V、-100〜+300V、3段