ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
とつレンズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432288
品番
D20-1327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
種別
(丸形) TL-75H (柄付き)
材質
青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)
レンズ径(Φmm)
直径:75
寸法(Φ×mm)
柄:8×103
焦点距離(mm)
約250