メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)150 適合本体MGT12 注文コード50432435 品番MGT12-M8-150
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はホルダ長さL・適合本体・全長L2など91種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MGT12 適合本体MGT12 寸法D(Φmm)20 タッピング能力●メートル:M7 M8、l:42 寸法d1(Φmm)6.2 寸法d2(Φmm)5 長さH(mm)28 ホルダ長さL(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする