画像準備中

メガシンクロタッピングホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホルダ長さL(mm)150 適合本体MGT20 注文コード50432541 品番MGT20-M18U3/4-150
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はホルダ長さL・適合本体・全長L2など91種類から選べます 他の種類を見る
適合機種MGT20 適合本体MGT20 寸法D(Φmm)30 タッピング能力●メートル:M18、l:64●ユニファイ:U3/4、l:69 寸法d1(Φmm)14 寸法d2(Φmm)11 長さH(mm)36 ホルダ長さL(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする