ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 冷却機器
投げ込みクーラー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432543
品番
F35-2730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176,000
販売価格(税別)
¥
160,000
バスケットに入れる
水槽内の液温を冷却することができます。
温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)
約170(水温20℃の時)
付属品
フレキシブルチューブ1m
種別
TRL-107NH
寸法(mm)
205×345×260
質量(kg)
14
消費電力(W)
300
電源
AC100V
温度範囲(℃)
-5〜40※加熱能力はありません。
寸法(Φ×mm)
冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管
冷凍機
空冷式60W
冷媒
HFO-1234yf