ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
プランクトンネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432744
品番
G40-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別
PN-250N
長さ(mm)
網:約530
寸法(mm)
オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17
寸法(Φmm)
網:250