ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
地震発生装置「じしん君」
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432814
品番
K50-1206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198,000
販売価格(税別)
¥
180,000
バスケットに入れる
付属品
構造物組立キット(吸盤付き震動可視化ボール付属)一式、エキジョッカー(地盤液状化実験ボトル)1本
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)
約450×450×110
本体質量(kg)
約7
振動
縦波(強度連続可変)、横波(強度可変→振動周期可変)[電源「ON」時のみ、縦波→横波モードの振動操作となります]
駆動方式
プログラム制御型サーボモーター3個による振動発生
注意
※色や形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
商品説明動画
K50-1206地震発生装置「じしん君」
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった