ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
鉱石標本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432893
品番
L55-3304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
セット内容
金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、辰砂、バラ輝石、クロム鉄鉱
種別
(生徒用)OR-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
10種