ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
心臓の構造模型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433094
品番
M60-4256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2
透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
仕様
台付き
種別
G08/3N
材質
プラスチック
寸法(mm)
190×120×120
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。