ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
脳の構造模型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433103
品番
M60-4300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,600
販売価格(税別)
¥
56,000
バスケットに入れる
解剖分解数:4
正中矢状断された右半側はさらに(1)前頭葉と頭頂葉、(2)脳幹、側頭葉と後頭葉、(3)小脳に3分解できます。
仕様
プラスチック台付き
種別
C-16N
材質
プラスチック
寸法(mm)
140×160×140
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。