ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
クーロンメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50433505
品番
B10-1207-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。
付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別
CM-2 (本体のみ)
寸法(mm)
135×90×58
測定範囲
±1999nC
容量
10μF
電源
006P型積層電池1個(別売)