ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
発熱比較用電熱線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50434038
品番
B10-5747-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
付属品
収納ケース
種別
A-6型
長さ(mm)
約150
形状
直線状
寸法(mm)
約200×20×5
使用時間(分)
5
使用電源
乾電池、電源装置
太さ(Φmm)
0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)
1.5(電流制限1A)