ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電気による発熱実験器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50434065
品番
B10-5748-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
付属品
みつろうシート1枚(100×100mm)
仕様
電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm
種別
水槽無
寸法(mm)
約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き
本体質量(g)
約100
注意
※実験中は高温になるため、電熱線に触れないよう十分注意してください。
※ロットによりみつろうシートの色が変更になる場合があります。
商品説明動画
B10-5748-01電気による発熱実験器<ろうシート>
参考になった