※使用例

C15-8303-01 クントの実験器 ナリカ 50434598 C15-8303-01 クントの実験器 ナリカ 50434598

クントの実験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50434598 品番C15-8303-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77,000
販売価格(税別)
70,000

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。

付属品観察用発泡スチロール小球 種別KA 観察部のみ 材質アクリル透明 寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体) スピーカー固定式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする