ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
レプリカグレーチングシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50435219
品番
D20-1837-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様
格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別
反射型
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×2000