ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 電気炉
電気炉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437897
品番
F35-2793-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別
SH-OMT-BSU
質量(kg)
5
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
外寸(mm)
190×260×320
内寸(mm)
90×140×60
温度上昇時間(分)
30分(20℃→900℃)
材質(本体)
鉄
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50437897
F35-2793-02
74303828
F35-2793-04
電気炉
ナリカ
1個
¥
92,000
税込
¥
101,200
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です