ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 電気炉
電気炉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50437906
品番
F35-2793-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138,600
販売価格(税別)
¥
126,000
バスケットに入れる
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別
SH-OMT-BSUS
質量(kg)
5
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
外寸(mm)
190×260×320
内寸(mm)
90×140×60
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
温度上昇時間(分)
30分(20℃→900℃)