※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
[EA928AD-66用]スペアブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438702
品番
EA928AD-66B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。
タイル面などの水切りとしても便利です。
ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売
ゴム幅(mm)
280
エスコ品番
EA928AD-66B
材質
ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム
質量(g)
150
ゴム厚(mm)
(先端)2
繰り返し・詰め替え
対応