※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
215x710-1210mm スイーパー(伸縮ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50438912
品番
EA928AE-8S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
全長(mm)
710〜1210(2段伸縮)
エスコ品番
EA928AE-8S
材質
柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴム
スポンジサイズ(mm)
213
繰り返し・詰め替え
対応