プラスチックルーペ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード50438938 品番G40-1473-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

手軽に使えるアクリル製ルーペです。

種別(10個組) B 倍率3.2× レンズ径(Φmm)45 寸法(Φ×mm)50×110 焦点距離(mm)f=約125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする