ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 恒温器
小型低温恒温器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439017
品番
G40-1896-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥168,300
販売価格(税別)
¥
153,000
バスケットに入れる
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品
棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別
SLC-25A
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
25
外寸(mm)
345×445×477
内寸(mm)
265×260×360
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3〜65℃(1℃単位)(周囲温度5〜30℃)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール