ナリカ
ナリカの 加熱・冷却・クーラーボックス
ナリカの 加熱/冷却機器
ナリカの 恒温器
小型低温恒温器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439026
品番
G40-1896-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,450
販売価格(税別)
¥
219,500
バスケットに入れる
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品
棚板2枚、鍵2個
種別
CN-40A
質量(kg)
18
消費電力(W)
98
電源
AC100V
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
37
外寸(mm)
450×455×550
内寸(mm)
360×276×420
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3〜45℃まで1℃単位
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
収納の目安
Φ90×15mmシャーレが140枚