※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
310mm ブラシ・スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439077
品番
EA928AG-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
ショートタイプ
細長いグラスやコップ用
エスコ品番
EA928AG-17
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
全長(mm)
310
毛丈(mm)
19
ブラシ寸法(mm)
82×14
繰り返し・詰め替え
対応