※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの その他業務用厨房装置類
エスコの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
400mm スリムブラシ(3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439138
品番
EA928AG-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AG-211
全長(mm)
400
毛丈(mm)
17
ブラシ寸法(mm)
82×14