※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

480mm スリムブラシ(3本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50439147 品番EA928AG-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
ハンドルにミニブラシ付

材質柄・毛先:ポリプロピレン エスコ品番EA928AG-212 全長(mm)475 毛丈(mm)17 ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする