ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
捕虫網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439254
品番
G40-3210-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
B36-100S
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)
網:360×550
寸法(Φ×mm)
30×590〜1000
材質(網)
ナイロン