ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
捕虫網
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439263
品番
G40-3210-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。
柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
B36-245L
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
口径×深さ(mm)
網:360×550
寸法(Φ×mm)
30×950〜2450
材質(網)
ナイロン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310