ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
捕虫網
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439297
品番
G40-3204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
仕様
本絹網、グラスロッド柄、3本継ぎ
種別
CN-304N
全長(mm)
2700(縮形1040mm)
寸法(Φmm)
360
深さ(mm)
約720