ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 人体/標本/生物
魚網
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50439358
品番
G40-3244-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
仕様
網破れ防止保護カバー付き
種別
FN-196L
寸法(mm)
網:355×385×深さ300
材質(柄部)
アルミ、伸縮式
寸法(Φ×mm)
25×1260〜1960
材質(網)
ナイロン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50439358
G40-3244-02
20315648
G40-3244-03
魚網 FN-194L
ナリカ
1個
¥
4,000
税込
¥
4,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)