※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400mm 洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440276 品番EA928AG-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640

爪付き

エスコ品番EA928AG-94 材質毛先:塩化ビニール(三角毛)、柄:ポリプロピレン 全長(mm)400 毛丈(mm)60 ブラシ寸法(mm)50×170 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする