BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440451
品番
RW25-33CKB2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS25
適合
RW2533A/RW2533E、RW3037E(適合カートリッジ)
質量(kg)
0.10
寸法L(mm)
35.5
CK No.
CK2
加工径範囲(Φmm)
25~33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。