※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
230mm すきまフィットブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440617
品番
EA928AJ-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AJ-114
材質
毛・柄:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス
全長(mm)
230
ブラシ寸法(mm)
40×30
繰り返し・詰め替え
対応