※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400mm トイレブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440653 品番EA928AJ-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
使用場所トイレ エスコ品番EA928AJ-1C 材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン 全長(mm)400 スポンジサイズ(mm)55×70×40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50440653
2023-08-24
用途:
バケツなどの清掃時
フローリスト ボンマルセ 様 (卸売・小売業)

持ち手も握りやすく長さもちょうど良い感じです。スポンジ部分の強度もあるので毎日使っていても安価な商品に比べて持ちは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする