※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
68x240mm ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440687
品番
EA928AJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
強力タイプ、隅の剥離作業にも。
全長(mm)
240
エスコ品番
EA928AJ-21
材質
毛・ハンドル:ポリプロピレン
タイプ
ハード
毛丈(mm)
40
ブラシ寸法(mm)
80×100
繰り返し・詰め替え
対応