※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

385mm トイレブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440793 品番EA928AJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便器のフチ裏側も洗いやすいブラシ形状
握りやすいグリップ形状
ラバーグリップになっているので滑りにくく使いやすくなっています。

使用場所トイレ エスコ品番EA928AJ-4 材質柄・毛:ポリプロピレン 全長(mm)385 質量(g)85 毛丈(mm)25 ブラシ寸法(mm)Φ70×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする