※色は選べません(色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください)
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの トイレブラシ
400mm トイレブラシ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50440827
品番
EA928AJ-71
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
ケースの裏には収納時に役立つ吸盤付
使用場所
トイレ
エスコ品番
EA928AJ-71
材質
ケース・柄・毛先:ポリプロプレン、吸盤:PVC
寸法(mm)
(ブラシセット時)95×80×400、(ケース寸法)95×80×143
質量(g)
175
毛丈(mm)
22
ブラシ寸法(mm)
60×60×390
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色はピンクとグリーンの2色あります。(色指定はできません)