※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

46x175x25mm しみとりブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440967 品番EA928AJ-93
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1301,798

カーペットのしみ取り用

エスコ品番EA928AJ-93 材質甲:天然木、毛:ポリ塩化ビニル(PVC)メラミンフォーム 全長(mm)175 質量(g)80 毛丈(mm)11 ブラシ寸法(mm)36×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする