BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
超硬丸バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50441316
品番
ST06W-EB7.5-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
WC02
適合
適合インサートクランプスクリュセット:S2S-BS2S-A
A
65
寸法L(mm)
95
ΦD
7.5~9.0
内径d(Φmm)
6
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。