BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50441605
品番
ST16-RC061-20
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
RC06…
刃数
1
寸法L(mm)
94
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
11.9
寸法D2(Φmm)
4.5
形状図番
1
ΦDs
16
ΦDc
12.3