BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50441623
品番
ST20-RC121-40
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
RC12…
刃数
1
寸法L(mm)
121
寸法L1(mm)
40
寸法D1(Φmm)
23.8
寸法D2(Φmm)
8.9
形状図番
2
ΦDs
20
ΦDc
24.4