BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
裏表R面取り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50441641
品番
ST16-RC064B-30
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
RC06…
刃数
4
寸法L(mm)
101
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15.2
寸法D2(Φmm)
13.2
形状図番
2
ΦDs
16
ΦDc
21