画像準備中

治具ボーラーバイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)62 寸法D1(Φmm)3 注文コード50441781 品番RBE3
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法L・寸法D1など7種類から選べます 他の種類を見る
A12 寸法L(mm)62 寸法D1(Φmm)3 寸法L2(mm)14 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする